Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Video Endoskop, mit neuartiger Schwenk-Sonde, Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Video Endoskop, mit neuartiger Schwenk-Sonde, Anzahl Werkzeuge: 3
Hazet Video Endoskop, mit neuartiger Schwenk-Sonde, Anzahl Werkzeuge: 3
Hazet Video Endoskop, mit neuartiger Schwenk-Sonde, Anzahl Werkzeuge: 3
Hazet Video Endoskop, mit neuartiger Schwenk-Sonde, Anzahl Werkzeuge: 3
Hazet Video Endoskop, mit neuartiger Schwenk-Sonde, Anzahl Werkzeuge: 3
Hazet Video Endoskop, mit neuartiger Schwenk-Sonde, Anzahl Werkzeuge: 3
Hazet Video Endoskop, mit neuartiger Schwenk-Sonde, Anzahl Werkzeuge: 3
Artikel-Nr.:
     5417S-p1170873
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4812N-10/3AF
EAN/GTIN:
     4000896219131
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskope hazet
videoendoskop

Anwendung:
Voller 180° Schwenk ermöglicht z.B. im Zylinder einen echten rückwärtigen Blick auf Ventile

  • Schwenk-Sonde
  • Schwenkbereich: 1 x 180°
  • Kamerakopf nur 11 mm lang (-50 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen), dadurch auf engstem Raum schwenkbar
  • Schwenkradius nur circa 35 mm (-30 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
  • Licht-Boost und integrierte Reflektionsreduzierung
  • Lichtquelle: 5 dimmbare LED für optimale Ausleuchtung
  • 4 x 90° Bildrotation per Knopfdruck (kein Drehen der Sonde nötig)
  • 4,5 ⌀ Mikro-Objektiv – Front-View
  • Blickwinkel: 90°
  • Schärfentiefe: 10–100 mm
  • Auflösung: VGA (640x480 Pixel)
  • Ummantelung aus Stahlgeflecht
  • Metall-Anschluss zwischen Sonde und Gehäuse
  • Sondenkopf: IP 67
  • Automatische Abschaltung zur Energieersparnis
  • Inhalt:
    1 m Sondenkabel mit 4,5 mm ⌀ Mikro-Objektiv und LED-Lichtquelle
    1 Bedienkonsole
    1 SD-Karte: 4 GB
    4 AA-Batterien
  • Netto-Gewicht (kg): 2.84 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Hersteller:
Hazet
Gewicht:
2840
Weitere Suchbegriffe: Hazet, Video, Endoskop,, mit, neuartiger, Schwenk-Sonde,
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1.115,02*
€ 1.211,01*
12 Tage
nicht lagernd
pro Sack
Frei Haus
ab € 1.074,55*
€ 1.213,80*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.082,58*
€ 1.230,30*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.177,40*
€ 1.272,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,01*
€ 1.441,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,19*
€ 1.428,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,47*
€ 1.367,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,48*
€ 1.345,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,02*
€ 1.326,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.