Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudaflex 40FC_600 ml, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soudaflex 40FC_600 ml, grau
Soudaflex 40FC_600 ml, grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1174708
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     102485
EAN/GTIN:
     5411183008915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soudaflex
40FC_600
ml,
grau
SOUDAFLEX 40FC_600ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH212 Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Marke:
Soudal
Farbe:
grau
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
600 ml ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.