| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1174797 Herst.-Nr.: 5411183098909 EAN/GTIN: 5411183098909 |
| | |
|
| | |
| Soudaseal 215LM • Neutrale, einkomponentige, weichelastische Dichtungsmasse • Auf Basis von Hybrid - Polymer für Hochbaudehnungsfugen • Gut ab 0°C verarbeitbar • Nach Aushärtung dauerelastisch • Nahezu geruchlos • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Lösemittel-, isocyanat- und siliconfrei • Haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen • Nicht korrosiv • Härtet blasenfrei aus • Für alle üblichen Baufugen- Fugen im Hochbau nach DIN 18540, Anschlußfugen zwischen Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk • Für spannungsfreies Verkleben von Fensterdichtbändern • Als spannungsausgleichende Dehnungsfugen zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichem Ausdehnungsverhalten • Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Soudal | Farbe: | grau | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 600 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soudal, SOUDASEAL, 215LM, 600ml, mittelgrau |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,57* | € 9,65* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,40* | € 9,87* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,50* | € 10,23* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 8,58* | € 10,92* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,75* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|