Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudal SILIRUB CLEANROOM 300ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soudal SILIRUB CLEANROOM 300ml weiß
Soudal SILIRUB CLEANROOM 300ml weiß
Soudal SILIRUB CLEANROOM 300ml weiß
Artikel-Nr.:
     5417S-p1174826
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     112346
EAN/GTIN:
     5411183047815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silicon weiss 310ml
silicon
Reinraum-/Küchensilikon Silirub Cleanroom • Elastischer Fugendichtstoff auf Silikonbasis • Zum Abdichten in kritischen Umgebungen, wie z.B. in Krankenhäusern, Laboren, der pharmazeutischen Industrie und für Bereiche mit Lebensmittelkontakt Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Farbton:
weiß
Hersteller:
Soudal
Typ:
CLEANROOM
Farbe:
weiss
Grundpreis:
Ja
Farbe nach Aushärtung:
weiß
Inhalt:
300 ml
Ausführung:
Universalsilikon
Weitere Suchbegriffe: silicon weiß, Soudal, SILIRUB, CLEANROOM, 300ml, weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,60*
€ 18,70*
2 Tage
15
15
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 20,57*
1 Tag
15
15
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 21,04*
1 Tag
15
15
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 21,97*
2 Tage
15
15
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 22,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.