| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1176197 Herst.-Nr.: 4047883000709 EAN/GTIN: 4047883000709 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Gärtnerspaten Dieser Gärtnerspaten ist aus Edelstahl mit einem polierten und gehärteten Spatenblatt. • Geschliffene Schneide • Hochgezogene Rohrdülle • Trittschutz • Mit lackiertem Eschen-T-Stiel • Dülle D 3,6 cm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, rostfrei | Ausführung: | Spaten | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Stiel: | Ja | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Blattbreite: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, t-stiel spaten, idealspaten, Gartenhartware, Esche-T-Stiel, Gärtnerspaten,, Edelstahl-Gärtnerspaten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,33* | € 26,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,16* | € 27,81* | | | | | 38 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 20,15* | € 27,85* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,15* | € 27,89* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,43* | € 27,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|