Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1176243 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0783929100623 |
| |
|
| | |
| Bypass-Zweihand-Baum-, Reb-, Gartenschere Felco Nr. 220 • Zweihand-Baum-, Reb-, Gartenschere • Mit Kraftübersetzung • Bypass-Schneidkopf • Steife Hohlgriffe aus hochfester Aluminiumlegierung • Mit Rollgriff und Ratschensystem • Griffe mit rutschfestem Überzug • Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl • Sauberer, präziser Schnitt • Optimiertes Kraftübersetzungssystem für leichteres Schneiden • Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung • Ultraleichtes Werkzeug • Schutz der Handgelenke und Arme dank Stoßdämpfern • Farbe Griff: rot • Farbe Korpus: silber Weitere Informationen: | | Länge: | 800 | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Hersteller: | FELCO | Gewicht: | 1665 kg | Schnittstärke: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: astschere, Getriebeastschere, FELCO, und, Gartenscheren, 220, Reben |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,04* | € 156,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 131,76* | € 156,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,87* | € 157,14* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 134,77* | € 160,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,40* | € 160,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|