| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1176319 Herst.-Nr.: 4005861009335 EAN/GTIN: 4005861009335 |
| | |
|
| | |
| Gärtner's Hortensiendünger Organisch-mineralischer NPK-Dünger 2 % Magnesium, 3 % Phosphat, 8 % Stickstoff, 5 % Kalium • Anwenderfreundlich kompaktiert • Wirkt mit seinen qualitativ anspruchsvollen Nährstoffträgern sehr günsitg auf das gleichmäßige Wachstum und die Bildung zahlreicher üppiger Blüten • Geeignet für alle Hortensien im Freiland oder in Kübeln Anwendung: März bis Juli Aufwandmenge: 30–40 g/m² Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 1 kg | Reichweite: | 30 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,03* | € 5,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,15* | € 6,06* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,96* | € 6,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,64* | € 6,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,69* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|