Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Akku Rasenmäher 34.8Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Akku Rasenmäher 34.8Li
AL-KO Akku Rasenmäher 34.8Li
AL-KO Akku Rasenmäher 34.8Li
Artikel-Nr.:
     5417S-p1176760
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     4003718057584
EAN/GTIN:
     4003718057584
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher 34.8 Li • Leichtes Kunststoff-Gehäuse für einfaches Arbeiten • Leistungsstarker, pflegeleichter 2,5-Ah-Li-Ionen-Wechselakku bei einer Spannung von 20,0 Volt • Akku mit Ladezustandsanzeige • Kurze Ladedauer • Tragegriff für leichten Transport • Holm kompakt zusammenklappbar mithilfe der Schnellspannhebel für eine platzsparende Lagerung Lieferung: 2 Akkus, Ladegerät. Hinweis: Passender Li-Ionen Ersatzakku 20 V / 2,5 Ah EAN 4003718057591.
Weitere Informationen:
Schnitthöhenverstellung:
zentral, 6-fach
Gewicht:
12
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Akkuanzahl:
1
Akkutyp:
Lithium-Ionen
max. Schnitthöhe:
75
Volumen Fangeinrichtung:
30 l
Empfohlene Rasenfläche:
200 m²
Akkukapazität Ah:
2,5 Ah
Akkuladezeit:
90 min.
Schnittbreite:
34 cm
Hersteller:
AL-KO
Akkukapazität:
2,5 Ah
Akkuspannung:
20 V
Schnitthöhe:
25 - 75 mm
Weitere Suchbegriffe: akku mäher, AL-KO, Akku, Rasenmäher, 34.8Li
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 205,06*
€ 252,02*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 207,74*
€ 253,85*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 225,46*
€ 281,80*
15 Tage
1
Frei Haus
ab € 231,20*
€ 282,84*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 233,41*
€ 285,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.