Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Akku-Rasenmäher Moweo 42.5 Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Akku-Rasenmäher Moweo 42.5 Li
AL-KO Akku-Rasenmäher Moweo 42.5 Li
AL-KO Akku-Rasenmäher Moweo 42.5 Li
Artikel-Nr.:
     5417S-p1176762
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     4003718353938
EAN/GTIN:
     4003718353938
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Akku-Rasenmäher Moweo 42.5 Li

• Kabelloses Mähvergnügen dank kraftvollem Lithium-Ionen Akku • Leistungsstarker, pflegeleichter 4,0-Ah-Li-Ionen-Wechselakku bei einer Spannung von 40 Volt • Leuchtdioden-Anzeige zur Anzeige des Akku-Ladezustandes • Großvolumige Box mit Boxfüllstandsanzeige • Komfortabler Bügeltastschalter • Ergonomisch geformter, klappbarer Holm mit Schnellspannhebel • Moosgummi-Griffbereich • Robustes Stahlblechgehäuse • Inklusive Akku und Ladegerät

Weitere Informationen:
Schnitthöhenverstellung:
Einzelrad, 7-fach
Gewicht:
22
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Akkutyp:
Lithium-Ionen
max. Schnitthöhe:
75
Volumen Fangeinrichtung:
65 l
Empfohlene Rasenfläche:
400 m²
Akkukapazität Ah:
4 Ah
Akkuladezeit:
90 min.
Schnittbreite:
42 cm
Hersteller:
AL-KO
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
40 V
Schnitthöhe:
25 - 75 mm
Weitere Suchbegriffe: akku mäher, AL-KO, Moweo, 42.5, Li
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 340,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,89*
€ 340,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 313,02*
€ 379,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,30*
€ 451,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,00*
€ 430,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,97*
€ 422,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,02*
€ 372,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.