Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedo Baufluchtstab Stahlrohr, Hart-PVC-beschichtet, 2,16 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedo Baufluchtstab Stahlrohr, Hart-PVC-beschichtet, 2,16 m
Nedo Baufluchtstab Stahlrohr, Hart-PVC-beschichtet, 2,16 m
Nedo Baufluchtstab Stahlrohr, Hart-PVC-beschichtet, 2,16 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p11800
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     127511
EAN/GTIN:
     4016054000039
Suchbegriffe:
Fluchtstab
nedo fluchtstab
fluchtstab
Stahlrohrfluchtstab

Aus hochwertigem Stahlrohr hergestellt, das mit 0,5 mm dickem, schlagzähem Hart-PVC ummantelt ist, die Spitze ist geschmiedet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung:
Stahlrohr, Hart-PVC-beschichtet
Material:
Stahl
Länge:
2,16
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, WG, Baufluchtstab, Vermessungsgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 12,20*
€ 17,07*
8 Tage
115
1
€ 35,99*
ab € 13,24*
€ 18,50*
2 Tage
159
10
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 20,81*
8 Tage
159
1
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 25,81*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,28*
€ 30,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.