| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1180818 Herst.-Nr.: 545859 EAN/GTIN: 4048962324532 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hält und dichtet perfekt ab, ist aber nicht zu sehen. Der Fischer DICHTKLEBER transparent ist Vielseitig einsetzbar. Gerade beim Verkleben von Glas, oder beim transparenten Verfugen. Zur Dichtung von Fugen in Badezimmer und Küche, die an transparente Stellen angrenzen, ist der Fischer Dichtkleber in transparent optimal geeignet. Der Fischer DICHTKLEBER klebt und dichtet schnell ab. Die spezielle Kartusche benötigt kein zusätzliches Werkzeug, der Klebstoff kommt auf Knopfdruck gleichmäßig aus der Kartusche. So ist ein sauberes Arbeiten ein Kinderspiel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält 3-(2-Aminoethylamino)-propyltrimethoxysilan; N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylenediamin; Dioctylzinnbis(acetylacetonat); Reaktionsmasse von Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate und Methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl sebaca | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 200 ml | Hersteller: | Fischer | Farbe: | transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PP, 200 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |