| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1220535 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381854290 |
| |
|
| | |
| Handlicher Rasentrimmer zum Nacharbeiten und Ausputzen
- Handlich und kompakt - Ideal zum Nacharbeiten und Ausputzen von Rasenkanten - Bis 55 Minuten Laufzeit mit BL1040B bei Verwendung des Kunststoffmessers - Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt - Stufenlos, teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße - Ausgewogene Gewichtsverteilung - Mit Sanftanlauf - Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt - XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Schnittkreisdurchmesser: | 23 | Akkuspannung: | 12 | Hersteller: | Makita | Gewicht: | 2,1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, makita kochmesser, allzweckmesser, Makita, 12V, max.,, 10.000, min, |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 72,69* | € 89,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,64* | € 91,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 79,15* | € 97,95* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 79,35* | € 97,96* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,52* | € 101,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|