Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Silicon pro4 Premium 310 ml eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko Silicon pro4 Premium 310 ml eiche
Beko Silicon pro4 Premium 310 ml eiche
Beko Silicon pro4 Premium 310 ml eiche
Artikel-Nr.:
     5417S-p1224787
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     224 22
EAN/GTIN:
     4036421224226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Silicon pro4 Premium 310 ml eiche
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Farbe nach Aushärtung:
eiche
Farbton:
braun
Grundpreis:
Ja
Farbe:
eiche
Inhalt:
310 ml ml
Ausführung:
Universalsilikon
Hersteller:
Beko
Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, Spiegelkleber, natursteinsilikon beko, fenster silikon, silicon 310ml, Beko, pro4, Premium, 310, ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 7,56*
€ 9,63*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 10,84*
5 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 8,04*
€ 11,14*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 24,3871* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 192,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,96*
Zubehör
Beko
9063310
ab € 35,24*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
Zubehör
Beko
200 2 0500
ab € 4,72*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,40527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.