Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstprofile Z - Form für Geflecht 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstprofile Z - Form für Geflecht 1000 mm
Forstprofile Z - Form für Geflecht 1000 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514923334
EAN/GTIN:
     4013514923334
Suchbegriffe:
00000000
Forstprofil Z-Form • Feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
für Geflechthöhe:
1000 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Höhe:
1000
Länge:
1000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,24*
€ 10,31*
7 Tage
52
€ 35,99*
ab € 8,51*
€ 12,13*
1 Tag
52
€ 6,90*
ab € 13,26*
€ 18,54*
2 Tage
52
€ 4,95*
ab € 13,99*
€ 19,66*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,76*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.