| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1230574 Herst.-Nr.: 7612895501833 EAN/GTIN: 7612895501833 |
| |
|
| | |
| Sikaflex-522 • Einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf STP-Basis, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet • Breites Haftspektrum • Geeignet für elastische Verklebungen und Abdichtungen im Innen- und Außenbereich • Geeignete Untergrundmaterialien sind z.B. Holz, Glas, Metalle, Grundierungen, Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien oder Kunststoffe • Sehr emissionsarm • Isocyanat-, lösemittel- und phthalatfrei • Alterungs- und witterungsbeständig • Auf vielen Untergründen ohne Vorbehandlung anwendbar • Fungizid eingestellt • Entspricht den Hygiene-Anforderungen für Klima- und Lüftungsanlagen nach VDI 6022, Blatt 1: 07 / 2011 • Geruchsarm • ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich • EMICODE EC1PLUS zertifiziert Weitere Informationen: | | Farbe: | stahlgrau | Marke: | Sika | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 300 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |