| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1230601 Herst.-Nr.: 4042448214393 EAN/GTIN: 4042448214393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa ACXplus 7063/7065/7067 doppelseitiges Klebeband • Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger • Sehr hohe Klebkraft • Sehr guten Weichmacherbeständigkeit • Geschäumter viskoelastischer Acrylatkern gleicht die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien aus • Besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 25 | Farbe: | schwarz | Hersteller: | tesa® | Rollenlänge: | 18 | Grundpreis: | Ja | Dicke: | 1,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Tesa, ACXplus, 7076, schwarz18m, x, 25mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |