Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Aluminiumband 50mx25mm, 30mu, ohne Liner


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesa Aluminiumband 50mx25mm, 30mu, ohne Liner
Tesa Aluminiumband 50mx25mm, 30mu, ohne Liner
Tesa Aluminiumband 50mx25mm, 30mu, ohne Liner
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230604
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448495631
EAN/GTIN:
     4042448495631
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
tesa Aluminiumklebeband 60630/60650/60670 • Aluminiumband mit transparentem Acrylat Kleber • Ermöglicht Substrate elektrisch und thermisch leitfähig zu machen • Hitzereflektierend • Zum Verkleben von Kühlleitungen und Spulen in der Haushaltsgeräte-Industrie • Zum Zusammenfügen und Abdichten bei thermischer Isolation und von Schächten z.B. in der Metallbau-Industrie
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abmessung L x B:
50 m x 25 mm
Grundpreis:
Ja
Länge:
50 m
Dicke:
30 mm
Breite:
25 mm
Rollenlänge:
50 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
48
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,53*
Lager 5417
48
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,60*
7 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,67*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,68*
48
€ 4,60*
ab € 2,30*
€ 3,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 2400 Rollen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0548* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.