Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VHB Tape GPH-060GF grau, 19mm x 33m, 0.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M VHB Tape GPH-060GF grau, 19mm x 33m, 0.6mm
3M VHB Tape GPH-060GF grau, 19mm x 33m, 0.6mm
3M VHB Tape GPH-060GF grau, 19mm x 33m, 0.6mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230639
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4054596204935
EAN/GTIN:
     4054596204935
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M-VHB Klebeband GHP060GF • Aus Universal-Acrylatklebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern • Widersteht hohen und niedrigen Temperaturen • Zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung • Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben • Für verschiedenste Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie geeignet • Dicke: 0,6 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
3M
Farbe:
grau
Grundpreis:
Ja
Breite:
19 mm
Rollenlänge:
33 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
14
€ 4,90*
ab € 27,37*
€ 34,05*
2 Tage
14
14
Frei Haus
ab € 28,65*
€ 34,70*
1 Tag
14
14
Frei Haus
ab € 28,24*
€ 34,83*
2 Tage
14
14
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 37,19*
1
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 56 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 350 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,8294* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 476,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.