Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Color-Spray, hochglänzend400ml anthrazit-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Color-Spray, hochglänzend400ml anthrazit-grau
E-COLL Color-Spray, hochglänzend400ml anthrazit-grau
E-COLL Color-Spray, hochglänzend400ml anthrazit-grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230687
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784612388
EAN/GTIN:
     4317784612388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Color-Spray, hochglänzend • Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis • Aromatenfrei • Witterungs- und korrosionsbeständig • Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) • Glanzgrad 100 % • Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkyharzlacken • Für Innen- und Außenlackierungen • Als Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffe • Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen • Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten • Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C • Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH019 Kann explosionsfähige Peroxide bilden. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Hersteller:
E-COLL
Farbton:
grau
Farbe:
anthrazitgrau
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
0,4 l
RAL Code:
7016

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Hochglanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, spray acryl-lack, acryl lack, acryl-schutzlack antrazit, E-COLL, Color-Spray,, hochglänzend400ml, anthrazit-grau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
6
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,97*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 4,26*
€ 6,18*
3 Tage
42
6
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 6,23*
2 Tage
42
6
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,35*
2 Tage
42
12
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.