Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 3-36 500 ml Spray Korrosionsschutzöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CRC 3-36 500 ml Spray Korrosionsschutzöl
CRC 3-36 500 ml Spray Korrosionsschutzöl
CRC 3-36 500 ml Spray Korrosionsschutzöl
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230703
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     5412386059582
EAN/GTIN:
     5412386059582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Korrosionsschutzöl
Rostlöser
Korrosionsschutzöl 3-36 • Korrosionsschutz- und Pflegeöl • Verdrängt Feuchtigkeit und sorgt für flächendeckende Benetzung • Dünner, kaum sichtbarer Film für zuverlässigen, temporären Transport- und Innenlagerschutz • Als Reinigungs- und Pflegeöl für Edelstahloberflächen einsetzbar • Gewährleistet langanhaltenden Glanz und Schutz vor Fingerabdrücken • Silikon-, harz- und säurefrei • Für die Lebensmitteltechnik gemäß NSF H2 registriert • Für Metalloberflächen aller Art Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H223: Entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H223 Entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Gebinde:
Sprühdose
Ausführung:
Korrosionsschutzmittel
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: rostlöser spray, korrosionsschutzöl, CRC, 3-36, 500, ml, Spray
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 15,72*
1
€ 3,19*
ab € 12,29*
€ 15,93*
3 Tage
46
12
Frei Haus
ab € 13,02*
€ 16,05*
2 Tage
62
12
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 16,53*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 15,52*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 600 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 232,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.