Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APD PVC-Gewebesch APDatec 81Rrot transp. 13 x 3,0 mm, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
APD PVC-Gewebesch APDatec 81Rrot transp. 13 x 3,0 mm, 50 m
APD PVC-Gewebesch APDatec 81Rrot transp. 13 x 3,0 mm, 50 m
APD PVC-Gewebesch APDatec 81Rrot transp. 13 x 3,0 mm, 50 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1231034
Hersteller:
     APD
Herst.-Nr.:
     4003991103794
EAN/GTIN:
     4003991103794
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
pvc-gewebeschlauch 50 m
PVC-Gewebeschlauch, 3-lagig • Hohe Flexibilität • Hohe Armierungsdichte aus umweltfreundlichem, cadmiumfreiem Material • Verstärkt mit hochreißfestem Polyestergarn • Toleranzen gem. DIN 16940 • Geprüft nach DIN EN ISO 1402-7.2 (Stand 04/2010), Wasser als Medium bei 20 °C Umgebungstemperatur • Der Schlauch ist silikonfrei • Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) und 1907/2006/EC (REACH) • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +65 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
APD
Rollenlänge:
50
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Schlauch-Ø innen:
13
Grundpreis:
Ja
Schlauch-Ø außen:
16
Betriebsdruck:
8
Weitere Suchbegriffe: pvc-gewebeschlauch, gewebeschlauch id13mm, APD, PVC-Gewebesch, APDatec, 81Rrot, transp., 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,63*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,6726* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,60*
€ 126,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,84*
€ 125,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,38*
€ 120,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 100,98*
€ 120,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 83,63*
€ 99,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.