Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Wasserwaage LM 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Wasserwaage LM 150cm
Fortis Wasserwaage LM 150cm
Fortis Wasserwaage LM 150cm
Fortis Wasserwaage LM 150cm
Fortis Wasserwaage LM 150cm
Fortis Wasserwaage LM 150cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1232618
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705905
EAN/GTIN:
     4317784705905
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage • Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle • Seitenaufsicht mit Spiegeloptik • Stoßdämpfende Endkappen • Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Leichtmetall
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Magnet:
Nein
Mit Griff:
Nein
Typ:
analog
Gewicht:
771 g
Hersteller:
Fortis
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Länge:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,07*
€ 25,55*
11 Tage
125
€ 35,99*
ab € 18,14*
€ 25,59*
2 Tage
114
€ 6,90*
ab € 20,53*
€ 28,47*
5 Tage
115
€ 4,30*
ab € 16,69*
€ 32,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,21*
€ 33,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.