Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Torpedo-Wasserwaage 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Torpedo-Wasserwaage 25 cm
Fortis Torpedo-Wasserwaage 25 cm
Fortis Torpedo-Wasserwaage 25 cm
Fortis Torpedo-Wasserwaage 25 cm
Fortis Torpedo-Wasserwaage 25 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1232631
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705981
EAN/GTIN:
     4317784705981
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Torpedo • Starkes Aluminium-Gussprofil • Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle • Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Leichtmetall
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Ja
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Magnet:
Nein
Mit Griff:
Nein
Typ:
analog
Gewicht:
269 g
Hersteller:
Fortis
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Länge:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
259
10
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 11,90*
2 Tage
259
1
€ 6,90*
ab € 9,82*
€ 13,91*
7 Tage
259
1
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 14,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,11*
€ 14,26*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,52*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.