Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Bandmaß Pro-Compact 5 m / 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Bandmaß Pro-Compact 5 m / 19 mm
Milwaukee Bandmaß Pro-Compact 5 m / 19 mm
Milwaukee Bandmaß Pro-Compact 5 m / 19 mm
Milwaukee Bandmaß Pro-Compact 5 m / 19 mm
Milwaukee Bandmaß Pro-Compact 5 m / 19 mm
Milwaukee Bandmaß Pro-Compact 5 m / 19 mm
Milwaukee Bandmaß Pro-Compact 5 m / 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1252465
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459592
EAN/GTIN:
     4058546027643
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m 19mm
taschenbandmaß 5m
Sehr ergonomisch und kompakt
Hohe Standzeit
5-Punkt-Gehäusesicherung
Nylon-Schutzschicht schützt das Band vor Abnutzung
Optimierter Bandauszug und Flexibilität
Hält Fall aus 3 m stand
Nicht-magnetisch
Deutliche Beschriftung zum leichteren Ablesen
Kompakter Endhaken
Abgeflachte Rückseite für leichte Vertikalmessung
Gürtelclip zur leichten Befestigung
Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Bandbreite:
19
Hersteller:
Milwaukee
Bandlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Milwaukee, Bandmaß, Pro-Compact, 5, m, /
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 10,44*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 10,51*
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 10,69*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 8,49*
€ 10,74*
6 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.