Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triuso Lötfett 20 g, zum Weichlöten für Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triuso Lötfett 20 g, zum Weichlöten für Kupfer
Triuso Lötfett 20 g, zum Weichlöten für Kupfer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1328166
Hersteller:
     TRIUSO Qualitätswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     52342
EAN/GTIN:
     4001845523422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötfett
lötfett 20g
lötfett
cfh lötfett
Lötfett 20g.,z.Weichlöten für Kupfer
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Hersteller:
CFH
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
20 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Triuso, 20, g,, zum, Weichlöten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
2
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,47*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,51*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.