Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, 1 Akku 36V/4,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, 1 Akku 36V/4,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, 1 Akku 36V/4,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, 1 Akku 36V/4,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, 1 Akku 36V/4,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, 1 Akku 36V/4,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Artikel-Nr.:
     5417S-p1328297
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9706
EAN/GTIN:
     4059952526904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Bosch Akku-Rasenmäher AdvancedRotak 36-750, 1 Akku 36V/4,0 Ah, Ladegerät AL 3620 CV
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Höhe:
465
Akkuanzahl:
1
Breite:
512
Länge:
760
Min. Schnitthöhe:
25
Gewicht:
15
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Gewicht mit Akkupack:
20,1
max. Schnitthöhe:
80
Hersteller:
Bosch
Schnitthöhenverstellung:
zentral, 7-fach
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Ladezustandsanzeige:
Ja
Akkuladezeit:
125 min.
Schnittbreite:
44 cm
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
36 V
Schnitthöhe:
25 - 80 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 426,90*
€ 490,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 446,16*
€ 516,48*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 449,01*
€ 516,93*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,19*
€ 522,03*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 468,35*
€ 536,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,48*
€ 614,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,77*
€ 598,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,78*
€ 589,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,59*
€ 573,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,16*
€ 530,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.