Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 87-92 M8/M10 zl
Artikel-Nr.:
     5417S-p1330812
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537991
EAN/GTIN:
     4048962260137
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die Fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Außendurchmesser mit Schraube:
137
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Höhe Z:
66
Spannbereich:
87-92
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
315
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,5102*
€ 3,3002*
2 Tage
8750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,64*
€ 3,47*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,92*
2 Tage
8750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,3628*
€ 5,5428*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,8079*
€ 6,0379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.