Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1330813 Herst.-Nr.: 537994 EAN/GTIN: 4048962260168 |
| |
|
| | |
| Die Fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die Fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe Z: | 90 | Spannbereich: | 133-141 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Außendurchmesser mit Schraube: | 187 | Werkstoffart: | Stahl | Hersteller: | Fischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Stockschraube, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, stockschrauben m8, Fischer, Rohrschelle, FRS, 133-141, M8/M10, zl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 52,01* | € 70,36* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,715* | € 70,785* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 58,63* | € 74,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 96,93* | € 119,73* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,418* | € 130,608* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,201* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|