Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS 63-67 M8/M10 zl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS 63-67 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 63-67 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 63-67 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 63-67 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 63-67 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 63-67 M8/M10 zl
Fischer Rohrschelle FRS 63-67 M8/M10 zl
Artikel-Nr.:
     5417S-p1330818
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537989
EAN/GTIN:
     4048962260113
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die Fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Außendurchmesser mit Schraube:
111
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Höhe Z:
53
Spannbereich:
63-67
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Stockschraube, fischer stockschraube m8, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Fischer, Rohrschelle, FRS, 63-67, M8/M10, zl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 82,04*
€ 102,50*
2 Tage
450
€ 6,40*
ab € 86,28*
€ 106,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,15*
€ 113,40*
2 Tage
450
€ 6,40*
ab € 142,18*
€ 172,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,51*
€ 188,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,40*
€ 134,946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,81*
€ 121,1539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,34*
€ 114,6446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,55*
€ 105,3745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 85,71*
€ 101,9949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,15*
€ 91,8085
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,543* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.