Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1335712 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150333356 |
| |
|
| | |
| - Klingenbreite: 13 mm
- Genauigkeitsklasse II gemäß MID-Richtlinie
- Hergestellt mit SK4 Spezialstahl
- R = von links nach rechts
- L = von rechts nach links
- Starker Klebestreifen auf Rückseite
- Kann einfach auf Wunschlänge zugeschnitten werden
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Hersteller: | Bahco | Werkstoff: | Stahl | Bandlänge: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,24* | € 12,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,33* | € 12,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|