Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1336245 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150390809 |
| |
|
| | |
| - Bandbreite: 16 mm, 19 mm und 25 mm
- Genauigkeitsklasse II
- -E für metrisch und Zoll
- Gut ablesbar
- Verriegelungs-Knopf
- Gürtelclip
- Kunststoffgehäuse, das angenehm in der Hand liegt
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Maßband, kurz, mit, Verriegelungs-Knopf,, metrisch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,77* | € 13,52* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,99* | € 13,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,59* | € 15,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|