Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Verstellfuß BASE 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Verstellfuß BASE 3
Eurotec Verstellfuß BASE 3
Eurotec Verstellfuß BASE 3
Eurotec Verstellfuß BASE 3
Eurotec Verstellfuß BASE 3
Eurotec Verstellfuß BASE 3
Eurotec Verstellfuß BASE 3
Artikel-Nr.:
     5417S-p1339711
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     100002
EAN/GTIN:
     4057223620641
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Terrassen-Unterbau

Im Lieferumfang enthalten ist der BASE-Verstellfuß inklusive dem BASE-Adapter L und einer dazugehörigen Schraube. Passende Adapter für Aluminiumunterkonstruktionen können hinzugekauft werden. Der BASE-Verstellfuß ist insbesondere für zentrische und statische Druckbeanspruchung bei mehrfachgestützten Systemen geeignet.

  • Flexible Auswahl der Unterkonstruktion aus Holz und Aluminium
  • Vier verschiedene Größen erhältlich
  • Mit dem BASE-Adapter L und BASE-Adapter 32, 40, 60 kombinierbar
  • Variable Aufbauhöhe von 2,5 21,0 cm
  • Tragfähigkeit von 2,2 kN pro BASE-Verstellfuß

*Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
UV-Stabilität:
sehr gut
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Eurotec
Höhenverstellung:
60-110
Tragfähigkeit:
2,2 kN
Holzunterkonstruktionen:
ja
Farbe:
schwarz
Material:
Hartkunststoff
Tragkraft:
0,22 to.
Weitere Suchbegriffe: dekorfuß schwarz, terrassen unterbau, Eurotec, Verstellfuß, BASE, 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.