Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Verstellfuß BASE 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Verstellfuß BASE 2
Eurotec Verstellfuß BASE 2
Eurotec Verstellfuß BASE 2
Eurotec Verstellfuß BASE 2
Eurotec Verstellfuß BASE 2
Eurotec Verstellfuß BASE 2
Eurotec Verstellfuß BASE 2
Artikel-Nr.:
     5417S-p1339712
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     100001
EAN/GTIN:
     4057223620634
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Terrassen-Unterbau

Im Lieferumfang enthalten ist der BASE-Verstellfuß inklusive dem BASE-Adapter L und einer dazugehörigen Schraube. Passende Adapter für Aluminiumunterkonstruktionen können hinzugekauft werden. Der BASE-Verstellfuß ist insbesondere für zentrische und statische Druckbeanspruchung bei mehrfachgestützten Systemen geeignet.

  • Flexible Auswahl der Unterkonstruktion aus Holz und Aluminium
  • Vier verschiedene Größen erhältlich
  • Mit dem BASE-Adapter L und BASE-Adapter 32, 40, 60 kombinierbar
  • Variable Aufbauhöhe von 2,5 21,0 cm
  • Tragfähigkeit von 2,2 kN pro BASE-Verstellfuß

*Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
UV-Stabilität:
sehr gut
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Eurotec
Höhenverstellung:
35-60
Tragfähigkeit:
2,2 kN
Holzunterkonstruktionen:
ja
Farbe:
schwarz
Material:
Hartkunststoff
Tragkraft:
0,22 to.
Weitere Suchbegriffe: dekorfuß schwarz, terrassen unterbau, Eurotec, Verstellfuß, BASE, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.