Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 1/2, DN 15, MW 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 1/2, DN 15, MW 0,3 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 1/2, DN 15, MW 0,3 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 1/2, DN 15, MW 0,3 mm
Riegler Schmutzfänger, Messing vernickelt, G 1/2, DN 15, MW 0,3 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1347008
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     60-3 N-0,3
EAN/GTIN:
     4047322547291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
Ersatzsieb Wartungsgeräte Pneumatik
Schmutzfänger, Messing vernickelt, Siebeinsatz Maschenweite 0,3 mm, Betriebstemp. -20 °C bis 110 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 20 bar

Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: Siebeinsatz Wartungsgeräte Pneumatik, Schmutzfänger, Schmutzfänger Fittinge, riegler schmutzfänger, ersatzsieb druckluftarmatur, Riegler, Schmutzfänger,, Messing, vernickelt,, G, 1/2,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
20
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 6,74*
3 Tage
28
1
€ 8,50*
ab € 5,53*
€ 7,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 8,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 8,90*
5 Tage
28
1
€ 4,30*
ab € 7,04*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
60-3 M-0,2
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.