Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Anreiß-Messschieber, 0 - 300 mm, 425 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Anreiß-Messschieber, 0 - 300 mm, 425 mm
KS Tools Anreiß-Messschieber, 0 - 300 mm, 425 mm
KS Tools Anreiß-Messschieber, 0 - 300 mm, 425 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1380537
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1563
EAN/GTIN:
     4042146771167
Suchbegriffe:
Anreiss-Schieblehre
Anreiss-Schublehre
Anreissschieblehre
Anreissschublehre
  • mit Feststellschraube
  • Skalenteilung in schwarz
  • Präzisions-Skalenteilung in mm
  • Schleppnonius für Messwertfixierung
  • Nonius und Skala satiniert
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Etui
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Art der Anzeige:
Skala (mechanisch)
Produktart:
Anreiß-Messschieber
Hersteller:
KS Tools
Gewicht:
825
Ausführung:
analog
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Max. Messbereich:
300
Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreiss schieblehre, KS, Tools, Anreiß-Messschieber,, -, 300, mm,
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 4,90*
ab € 143,88*
€ 168,49*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 193,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 193,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 173,89*
€ 202,03*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,14*
€ 203,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,02*
€ 218,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.