| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1666739 Herst.-Nr.: 5010266005492 EAN/GTIN: 5010266005492 |
| | |
|
| | |
| Loctite SI 5990 Flächendichtung • Nichtkorrosive Silikondichtung • Wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet • Bildet eine dauerelastische Dichtung • Thixotrope Verhalten verringert das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil • Ölbeständig • Geeignet für alle Arten von Oberflächen, auch für Metalle und Kunststoffe • Temperaturbeständigkeit: bis 350 °C Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Handelsmarke: | Loctite | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 100 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Silicon, Silikon, Silikondichtung, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Loctite, SI, 5990, CO, TB, EGFD |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 15,12* | € 18,91* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 15,99* | € 19,43* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,62* | € 19,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,30* | € 20,23* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 17,29* | € 21,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,1729* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|