| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1666846 Herst.-Nr.: 4053569813389 EAN/GTIN: 4053569813389 |
| |
|
| | |
| Phosphorband • Gut haftendes nachleutendes Klebeband mit Abdeckung • Hohe Leuchtfähigkeit auch schon nach kurzer Lichtbestrahlung • Leuchtet in den ersten Minuten am hellsten • Bleibt bis zu mehreren Stunden im Dunkeln sichtbar Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Länge: | 10 | Breite: | 25 mm | Rollenlänge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 25, mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 29,89* | € 39,98* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 29,96* | € 39,99* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 28,87* | € 40,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 31,46* | € 41,93* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,09* | € 42,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,887* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|