Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Klebeband farblosfilm 4104 66mx12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa Klebeband farblosfilm 4104 66mx12mm
Tesa Klebeband farblosfilm 4104 66mx12mm
Tesa Klebeband farblosfilm 4104 66mx12mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666862
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4005800001512
EAN/GTIN:
     4005800001512
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
tesafilm 4104 PVC – Verpackungsklebefilm • Robuster PVC-Träger • Starke Naturkautschukklebemasse für eine hohe Klebekraft • Entfernbar von vielen Oberflächen • Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe • Verschließen von Dosen und Beuteln • Vielzahl der Farben bietet die Möglichkeit zur Markierung, z. B. von Rohrleitungen • Geeignet für die 2-Farbenlackierung zur Erzielung sauberer Farbkanten • Trägerart: PVC-Film • Gesamtdicke: 65 μm • Klebemasse: Naturkautschuk • Klebekraft auf Stahl: 3,6 N/cm • Reißdehnung: 60 % • Reißkraft: 60 N/cm
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Tesa
Farbe:
transparent
Breite:
12 mm
Rollenlänge:
66 m
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,24*
€ 5,30*
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,87*
€ 5,41*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,05*
€ 6,39*
2 Tage
180
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,69*
Lager 5417
144
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 288 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 14400 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,085* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 980,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIPA
TDS25
ab € 12,00*
Zubehör
k.A.
ab € 58,94*
Zubehör
k.A.
ab € 57,90*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 11,74*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,81*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,42*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,44*
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.