Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Rostlöserspray 400mlfficient EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Rostlöserspray 400mlfficient EE
E-COLL Rostlöserspray 400mlfficient EE
E-COLL Rostlöserspray 400mlfficient EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666993
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784567398
EAN/GTIN:
     4317784567398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser e-coll 400 ml
rostlöser
rostlöser 400ml
Rostlöser EFFICIENT EE • Schützt dauerhaft vor Korrosion mit guten Kriecheigenschaften • Gummi- und kunststoffverträglich • Zusätzliche Schmierwirkung durch MoS2-Additive • Harz-, silikon- und säurefrei • Löst nach dem Aufsprühen und kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile • Rostlockerung z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Zylinderschlösser • Temperaturbeständig von –30 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose
Ausführung:
Rostlöser

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, Rostlöserspray, 400mlfficient, EE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 2,86*
€ 4,04*
2 Tage
816
12
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 4,06*
15 Tage
816
12
€ 6,99*
ab € 3,24*
€ 4,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00715* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.