Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Rostlöserspray-Eis 400 ml, EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Rostlöserspray-Eis 400 ml, EE
E-COLL Rostlöserspray-Eis 400 ml, EE
E-COLL Rostlöserspray-Eis 400 ml, EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666994
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784615495
EAN/GTIN:
     4317784615495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser e-coll 400 ml
rostlöser
rostlöser 400ml
Rostlöser-Eis EE • Rostlöser mit Kälteeffekt • Löst festsitzende Verschraubungen • Durchdringt Rost, Ölkohle und Fett • Hohe Kapillarwirkung • Bei Schraubgewinden aller Art, Splinten, Scharnieren, Schiebern, Bowdenzügen, Auspuffklappen etc. anwendbar
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Sprühdose
Ausführung:
Rostlöser

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, Rostlöserspray-Eis, 400, ml,, EE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,96*
2 Tage
672
12
€ 7,90*
ab € 3,69*
€ 5,01*
15 Tage
672
12
€ 6,99*
ab € 4,02*
€ 5,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,00885* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 59,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.