Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Silikon-Spray 400mlfficient EE Lösemittelhaltig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Silikon-Spray 400mlfficient EE Lösemittelhaltig
E-COLL Silikon-Spray 400mlfficient EE Lösemittelhaltig
E-COLL Silikon-Spray 400mlfficient EE Lösemittelhaltig
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666995
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784567428
EAN/GTIN:
     4317784567428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray
Silikonspray EFFICIENT EE • Pflege- und Wartungsspray für innen und außen • Schützt, schmiert und isoliert, ohne zu fetten • Hält Gummi elastisch • Verhindert Anfrieren von Tür- und Kofferraumgummis • Lösemittelhaltig • Schützt und imprägniert Kunststoff, Gummi, Leder, Vinyl- und Faltdächer • Beseitigt Reibungsprobleme z. B. an Schiebedächern, Gleitschienen und Reißverschlüssen • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, Silikon-Spray, 400mlfficient, EE, Lösemittelhaltig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
408
12
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 2,96*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,00*
3 Tage
347
12
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 3,05*
1 Tag
456
12
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,09*
1 Tag
408
12
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.