| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1667002 Herst.-Nr.: 4317784618489 EAN/GTIN: 4317784618489 |
| | |
|
| | |
| Vaseline-Spray • Silikonfreies Schmier- und Schutzmittel • Wirkt hydrophob und schütz vor Rost • Säurefrei • Anwendbar auf fast alle Oberflächen: Für z.B. Kupfer, Chrom, Messing und Stahl • Vielseitig einsetzbar: Für z.B. Reifen, Schlösser, Steck- und Schraubverbindungen • Schützt Gummiteile vor dem porös werden • Isolierende Wirkung • Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose, sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 400 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,29* | € 4,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,60* | € 5,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 5,22* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,38* | € 5,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,80* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|