Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS Multi-Öl, Spray 601 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS Multi-Öl, Spray 601 400 ml
OKS Multi-Öl, Spray 601 400 ml
OKS Multi-Öl, Spray 601 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1667015
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1134420178
EAN/GTIN:
     4038127604425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
OKS 601 Multi-Öl, Spray • Dünnflüssiges Multi-Öl für Industrie, Werkstatt • Sehr gutes Kriechvermögen • Demontage eingerosteter Teile • Hervorragende Schmiereigenschaften • Feuchtigkeitsverdrängend • Reinigung und Pflege von Metalloberflächen • Schutz elektrischer Kontakte • Einsatztemperatur: –30 °C bis +60 °C • Gründölviskosität (40 °C): 3 mm²/s Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multispray, oks multi-öl spray, oks multispray, korrosionsschutzöl, OKS, Multi-Öl,, Spray, 601, 400, ml
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
401
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,07*
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 7,43*
2 Tage
238
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 7,50*
1 Tag
1416
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 6,60*
€ 8,54*
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,22*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 124,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.