| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1667104 Herst.-Nr.: 5010424026697 EAN/GTIN: 5010424026697 |
| | |
|
| | |
| Refresh Luxury 3 in 1 Hair & Body • Luxuriöse Duschcreme, Shampoo und Conditioner • Angenehmer Unisex-Duft für Männer und Frauen Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Füllmenge: | 2 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Haarschampoo, Haarshampoo, Haarwäsche, Shampoo (Haarpflege), Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handwaschcreme 2 liter, handreiniger, SC, Johnson, HAIR, &, BODY, 3-IN-1 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 12,97* | € 16,81* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 13,36* | € 26,71* | | | | | 60 Tage | | | 2 | | € 6,80* | ab € 23,08* | € 29,67* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,79* | ab € 31,94* | € 31,94* | | | | Lager 5417 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 34,99* | € 44,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 17,495* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|