Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Wasserwaage 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Wasserwaage 100 cm
Fortis Wasserwaage 100 cm
Fortis Wasserwaage 100 cm
Fortis Wasserwaage 100 cm
Fortis Wasserwaage 100 cm
Fortis Wasserwaage 100 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1672317
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726002730
EAN/GTIN:
     4063726002730
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage • Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Libellen aus Acrylglas mit 2-%-Gefälle-Markierung • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Typ:
analog
Werkstoff:
Leichtmetall
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Magnet:
Nein
Mit Griff:
Nein
Hersteller:
Fortis
Höhe:
50
Breite:
2
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Länge:
100 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
296
€ 6,90*
ab € 9,25*
€ 13,40*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 15,47*
4 Tage
250
€ 4,79*
ab € 10,79*
€ 15,57*
5 Tage
300
€ 4,30*
ab € 12,17*
€ 17,94*
1 Tag
294
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.