Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS 200-206 M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS 200-206 M10
Fischer Rohrschelle FRS 200-206 M10
Fischer Rohrschelle FRS 200-206 M10
Fischer Rohrschelle FRS 200-206 M10
Fischer Rohrschelle FRS 200-206 M10
Fischer Rohrschelle FRS 200-206 M10
Fischer Rohrschelle FRS 200-206 M10
Artikel-Nr.:
     5417S-p1737154
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539660
EAN/GTIN:
     4048962270860
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die Fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Außendurchmesser mit Schraube:
256
Hersteller:
Fischer
Höhe Z:
118
Spannbereich:
200-206
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
15
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,65867*
€ 7,44867*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,6055*
€ 7,9955*
2 Tage
225
15
pro Stück
€ 6,40*
ab € 9,28267*
€ 11,84267*
18 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,1695*
€ 12,9795*
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,4173*
€ 13,2973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9955*
€ 9,51465
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,9155*
€ 9,41945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,5755*
€ 9,01485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3855*
€ 8,78875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0455*
€ 8,38415
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6055*
€ 6,67055
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.