Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Bandschleifervorsatzarm BSVA 12/19X520 Bandlänge: 520 mmxBreite: 12-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Bandschleifervorsatzarm BSVA 12/19X520 Bandlänge: 520 mmxBreite: 12-16 mm
PFERD Bandschleifervorsatzarm BSVA 12/19X520 Bandlänge: 520 mmxBreite: 12-16 mm
PFERD Bandschleifervorsatzarm BSVA 12/19X520 Bandlänge: 520 mmxBreite: 12-16 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1905569
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220323014
EAN/GTIN:
     4007220323014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifervorsatzarm
Bandschleifvorsatzarm
Vorsatzarm
Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation.
Bandschleifvorsatzarm mit Rollengröße 12x19 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 520 und 610 mm und einer Bandbreite von 12 oder 16 mm.

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
  • Asymmetrische Arme für seitlich bündiges Arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
107
Ausführung:
Bandschleifvorsatzarm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundpreis:
Nein
Rollendurchmesser:
19
Hersteller:
PFERD
Breite:
12
Länge:
520
Weitere Suchbegriffe: PFERD, BSVA, 12/19X520, Bandlänge:, 520
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 136,50*
€ 167,70*
8 Tage
45
Frei Haus
ab € 137,75*
€ 167,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 167,82*
6 Tage
33
Frei Haus
ab € 141,81*
€ 176,54*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 180,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.