Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Bandschleifervorsatzarm BSVAK 4/16X305 Bandlänge: 305 mmxBreite: 3-9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Bandschleifervorsatzarm BSVAK 4/16X305 Bandlänge: 305 mmxBreite: 3-9 mm
PFERD Bandschleifervorsatzarm BSVAK 4/16X305 Bandlänge: 305 mmxBreite: 3-9 mm
PFERD Bandschleifervorsatzarm BSVAK 4/16X305 Bandlänge: 305 mmxBreite: 3-9 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1905571
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220544884
EAN/GTIN:
     4007220544884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifervorsatzarm
Bandschleifvorsatzarm
Vorsatzarm
pferd vorsatzarm
Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation.
Kurzer Bandschleifvorsatzarm mit Gleitkissen zum Auflegen und mit Rollengröße 4x16 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 305 mm und einer Bandbreite von 3, 6 oder 9 mm.

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
  • Asymmetrische Arme für seitlich bündiges Arbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
305
Gewicht:
5
Ausführung:
Bandschleifvorsatzarm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Grundpreis:
Nein
Rollendurchmesser:
16
Hersteller:
PFERD
Breite:
4
Weitere Suchbegriffe: PFERD, BSVAK, 4/16X305, Bandlänge:, 305
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 127,47*
€ 153,17*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 127,66*
€ 153,17*
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 116,39*
€ 157,96*
1 Tag
23
€ 5,00*
ab € 134,09*
€ 159,34*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 163,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.