Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p2294631 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042146844724 |
| |
|
| | |
| - 6-teiliger Satz
- ideal für Fahrzeugreinigung, Maschinenreinigung, Werkstatt, Hobby, Haushalt, PC- und Tastaturreinigung
- Sauger und Gebläse
- das Umschalten vom "Sauger" zum "Bläser" erfolgt direkt am Gerät
- Arbeitsdruck: bis 6,3 bar
Der BRILLIANT TOOLS Druckluft-Sauger BT511130 ist zwei in einem - Sauger und Gebläse. Ideal für Fahrzeugreinigung, Maschinenreinigung, Werkstatt, Hobby, Haushalt, PC- und Tastaturreinigung. Endlich können Sie auch an Stellen reinigen, an denen ein normaler Sauger keine Chance hätte. Die Einsatzmöglichkeiten sind riesig, das Ergebnis großartig. Das Umschalten vom "Sauger" zum "Bläser" erfolgt direkt am Gerät selber. Kein Umstecken, kein umständlicher Werkzeugtausch - einfach Schiebeschalter betätigen und schon haben Sie zwei unterschiedliche Arbeitsbereiche mit einem Werkzeug abgedeckt. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Hersteller: | Brilliant Tools | Material: | Aluminium | Gewicht: | 1730 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant, Tools, Druckluft-Sauger,, 6-tlg. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 22,37* | € 30,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,29* | € 30,99* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,86* | € 31,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,19* | € 32,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,21* | € 33,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|