Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p2315804 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381851893 |
| |
|
| | |
| Akku-Kreuzlinienlaser mit rotem Laser
- Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser - 2 Helligkeitsstufen - Laufzeit von bis zu 40 Stunden - XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen - Kompatibel mit Makita 10,8 V und 12 V max. Schiebe-Akkus - Betrieb über Akku-Adapter möglich
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Laser-Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, Makita, Akku-Kreuzlinienlaser, mit, rotem, Laser, 12V |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 126,31* | € 145,60* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 126,44* | € 146,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 128,70* | € 148,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 129,22* | € 149,29* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 145,56* | € 167,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|